Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-317005
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     317005
EAN/GTIN:
     4028203342174
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x50 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
50
k:
24
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
24
Gewinde:
M 24
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
50 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,748*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4009*
€ 8,80707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7809*
€ 8,06927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.