Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank
Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank
Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank
Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank
Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank
Hülsenmutter M 8 x 15, Linsensenkkopf mit Schlitz, Innengewinde, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-316194
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     316194
EAN/GTIN:
     4057222714211
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m8
Hülsenmuttern Edelstahl A1 LIKO M8x15 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Linsensenkkopf
Hülsendurchmesser:
10
Kopfdurchmesser:
15
Antrieb:
Schlitz
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausführung:
Innengewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
15 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, hülse-8-15-A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,538*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4411*
€ 0,52491
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.