Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M8, Stahl Klasse 8 blank HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M8, Stahl Klasse 8 blank HP
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M8, Stahl Klasse 8 blank HP
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M8, Stahl Klasse 8 blank HP
Artikel-Nr.:
     5417F-316003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316003
EAN/GTIN:
     4057222718165
Suchbegriffe:
Flanschmutter
flanschmutter m8
flanschmutter
6kt-Sperrzahnmuttern 8 M8 HP
Weitere Informationen:
dc:
18,25
h2:
0,2
Anzahl der Zähne:
24
s:
13
m:
7
d:
8
Schlüsselweite:
13
Gewinde:
M8
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperr-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5712*
€ 3,05973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.