Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/55 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/55 A4
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/55 A4
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/55 A4
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/55 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-315183
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060767
EAN/GTIN:
     4006209607671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Hersteller:
Fischer
Bohrerdurchmesser:
18
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
18
Bolzenlänge:
156
GTIN (EAN-Code):
4006209607671
Anschlussgewinde:
M 12
Durchmesser:
18 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
A4
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Zyklon-Bolzenanker
Länge:
80 mm
max. Nutzlänge:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, bolzenanker m12 a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, ZYKON-Bolzenanker, FZA, 18, x, 80
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 25,9672*
€ 29,5472*
2 Tage
1500
10
Frei Haus
ab € 26,036*
€ 29,746*
3 Tage
1500
10
Frei Haus
ab € 29,486*
€ 33,396*
9 Tage
135
10
Frei Haus
ab € 29,641*
€ 33,511*
10
Frei Haus
ab € 31,0682*
€ 35,2782*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 29,5472*
€ 35,16117
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,3472*
€ 34,92317
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,2972*
€ 32,48367
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,6672*
€ 31,73397
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 25,9672*
€ 30,90097
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 25,9672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 295,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.