Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 24x24 A2, blank, B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 24x24 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 24x24 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 24x24 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 24x24 A2, blank, B
Artikel-Nr.:
     5417F-313720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313720
EAN/GTIN:
     4057222208918
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend, für Nutz-RegelgewindeM 24x24 A2, blank, B
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28,6-29,1
Form:
klemmend
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
24 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, gewindeeinsätze din 8140 m24, din 8140, AMECOIL-24-24-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,756*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,885*
€ 47,46315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,586*
€ 41,15734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,396*
€ 38,55124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,456*
€ 37,43264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,486*
€ 36,27834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,756*
€ 30,64964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.