Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 8x16 A2, blank, B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 8x16 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 8x16 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 8x16 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 8x16 A2, blank, B
Artikel-Nr.:
     5417F-313707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313707
EAN/GTIN:
     4057222208635
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend, für Nutz-RegelgewindeM 8x16 A2, blank, B
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
9,85-10,1
Form:
klemmend
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m8x16, din 8140, din 8140 m8, AMECOIL-8-16-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,1775*
€ 14,49123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,0975*
€ 14,39603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,4475*
€ 13,62253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,9975*
€ 13,08703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,5475*
€ 12,55153
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.