Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 6x9 A2, blank, B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 6x9 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 6x9 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 6x9 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 6x9 A2, blank, B
Artikel-Nr.:
     5417F-313703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313703
EAN/GTIN:
     4057222208512
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend, für Nutz-RegelgewindeM 6x9 A2, blank, B
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
7,6-7,85
Form:
klemmend
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
9 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m6x9, din 8140, din 8140 m6, AMECOIL-6-9-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,7225*
€ 11,56978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,5725*
€ 11,39128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,0925*
€ 10,82008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,7125*
€ 10,36788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,3125*
€ 9,89188
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,8775*
€ 8,18423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,5775*
€ 6,63723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.