Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x48x2 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x48x2 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x48x2 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 24x48x2 A2, blank, Feingewinde, A
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28,6-29,1
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
48 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, gewindeeinsätze din 8140 m24, din 8140, AMECOIL-24-48-2-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9207*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,1007*
€ 12,01983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9307*
€ 11,81753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,5807*
€ 11,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,3407*
€ 11,11543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,9207*
€ 9,42563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.