Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x36x2 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x36x2 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x36x2 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313606
EAN/GTIN:
     4057222208192
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 24x2 x36
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28,6-29,1
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
36 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,131*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,081*
€ 31,03639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,311*
€ 26,55009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,301*
€ 25,34819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,321*
€ 24,18199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,721*
€ 23,46799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,131*
€ 19,19589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.