Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x36x1,5 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x36x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M24x36x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313603
EAN/GTIN:
     4057222208154
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 24x1,5 x36
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28,6-29,1
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
36 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,423*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,351*
€ 27,78769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,751*
€ 27,07369
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,843*
€ 23,61317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,013*
€ 22,62547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,213*
€ 21,67347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,683*
€ 21,04277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,423*
€ 17,16337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.