Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M20x30x2 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M20x30x2 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M20x30x2 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313600
EAN/GTIN:
     4057222208116
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 20x2 x30
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
23,7-24,2
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 am20x30, din 8140, din 8140 m20, AMECOIL-20-30-2-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,968*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,216*
€ 30,00704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,466*
€ 29,11454
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,958*
€ 22,56002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,388*
€ 21,88172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,548*
€ 20,88212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,128*
€ 20,38232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,968*
€ 16,62192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.