Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M20x40x1,5 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M20x40x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M20x40x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 20x40x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
23,7-24,2
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m20x40, din 8140, din 8140 m20, AMECOIL-20-40-1,5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3465*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4202*
€ 2,88004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3602*
€ 2,80864
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,8265*
€ 2,17354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7965*
€ 2,13784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6865*
€ 2,00694
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6465*
€ 1,95934
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.