Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M14x14x1,5 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M14x14x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M14x14x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313590
EAN/GTIN:
     4057222207959
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 14x1,5 x14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16,8-17,2
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,011*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,952*
€ 9,46288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,431*
€ 6,46289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,961*
€ 5,90359
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,011*
€ 4,77309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.