Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x12x1,5 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x12x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x12x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313584
EAN/GTIN:
     4057222207836
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 12x1,5 x12
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14,4-14,8
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1265*
€ 3,72054
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,6917*
€ 0,82312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5715*
€ 0,68009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.