Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M24x36 A2, blank, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M24x36 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M24x36 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313549
EAN/GTIN:
     4057222207515
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 24 x 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
28,6-29,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
36 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.