Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M20x30 A2, blank, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M20x30 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M20x30 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313543
EAN/GTIN:
     4057222207430
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 20 x 30
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
23,7-24,2
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 am20x30, din 8140, din 8140 m20, AMECOIL-20-30-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,197*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,123*
€ 20,37637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,683*
€ 19,85277
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,807*
€ 15,24033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,447*
€ 14,81193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,887*
€ 14,14553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,417*
€ 13,58623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,197*
€ 10,94443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.