Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M6x6 A2, blank, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M6x6 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M6x6 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313515
EAN/GTIN:
     4057222206778
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 6 x 6
Weitere Informationen:
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
7,6-7,85
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m6x6, din 8140, din 8140 m6, AMECOIL-6-6-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1746*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7204*
€ 3,23728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.