Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 30 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312146
EAN/GTIN:
     4057221626331
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz 8x30 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
4,3
dk:
19
t:
2,7
d:
8
l:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
2
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben a2 m 8 x 30, becherschraube m8, becherschraube a2, Bordwand-8-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2257*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8763*
€ 4,6128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5654*
€ 0,67283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.