Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-, Setzmuttern, M 6, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-, Setzmuttern, M 6, A1 blank
Sechskant-, Setzmuttern, M 6, A1 blank
Sechskant-, Setzmuttern, M 6, A1 blank
Sechskant-, Setzmuttern, M 6, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312113
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     312113
EAN/GTIN:
     4057222186667
Suchbegriffe:
Edelstahl-Setzmutter
Edelstahlsetzmutter
Einpressmutter
Setzmutter
Artikel 88106 A 1/A 2 Setzmuttern - Abmessung: M 6 / 0,9
Weitere Informationen:
Ausführung:
Setzmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f ­:
0,4
m ­:
5
d4:
8
d3:
8,3
s:
10
d2:
8
d:
6
h:
0,9
Höhe:
5
Schlüsselweite:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter m6, einpressmutter, Setz-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,7914*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7914*
€ 4,51177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4269*
€ 0,50801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.