Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Edelstahl A1 M5 / 0,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Edelstahl A1 M5 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Edelstahl A1 M5 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Edelstahl A1 M5 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Edelstahl A1 M5 / 0,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-312112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312112
EAN/GTIN:
     4057222186636
Suchbegriffe:
Edelstahl-Setzmutter
Edelstahlsetzmutter
Einpressmutter
Setzmutter
Artikel 88106 A 1/A 2 Setzmuttern - Abmessung: M 5 / 0,9
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8
Ausführung:
Setzmutter
f ­:
0,4
m ­:
4
d4:
6,5
d3:
6,75
s:
8
d2:
6,5
d:
5
h:
0,9
Höhe:
4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1904*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7252*
€ 3,24299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.