Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,5, Stahl blank
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,5, Stahl blank
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312039
EAN/GTIN:
     4057222634328
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 5,3 x20 x1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6152*
€ 1,92209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.