Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 60 mm, Edelstahl blank A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 60 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 60 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 60 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 60 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 60 mm, Edelstahl blank A2
Artikel-Nr.:
     5417F-310519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310519
EAN/GTIN:
     4057222172578
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m30
verbindungsmutter
Verbindungsmuffen, Sechskant durchgehendes Innengewinde 30x60 A1 / 1.4305, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
SW:
46
d:
30
l:
60
Schlüsselweite:
46
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
Sechskant
Länge:
60 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-30-60-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3329*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,5929*
€ 17,36555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5029*
€ 17,25845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,6729*
€ 16,27075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3429*
€ 15,87805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7729*
€ 15,19975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3329*
€ 12,29615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.