Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 12 x 40 mm, SW 19, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 12 x 40 mm, SW 19, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 12 x 40 mm, SW 19, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 12 x 40 mm, SW 19, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 12 x 40 mm, SW 19, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 12 x 40 mm, SW 19, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-310505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310505
EAN/GTIN:
     4057222567251
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m12
verbindungsmutter
Art. 88087 ST galZn M12x40x19 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
12
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
19
Form:
Sechskant
SW:
19
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-12-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5218*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1045*
€ 4,88436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7245*
€ 4,43216
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.