Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 8 x 30 mm, SW 13, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 8 x 30 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 8 x 30 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 8 x 30 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 8 x 30 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 8 x 30 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-310503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310503
EAN/GTIN:
     4057222567220
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m8
verbindungsmutter
Art. 88087 ST galZn M8x30x13 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
SW:
13
d:
8
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
13
Form:
Sechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-8-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1955*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.