Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 25 mm, SW 10, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 25 mm, SW 10, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 25 mm, SW 10, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 25 mm, SW 10, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 25 mm, SW 10, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 6 x 25 mm, SW 10, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-310500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310500
EAN/GTIN:
     4057222567138
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m6
verbindungsmutter
Art. 88087 ST galZn M6x25x10 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
SW:
10
d:
6
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
10
Form:
Sechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-6-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0927*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1203*
€ 2,52316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.