Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 8x24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 8x24 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 8x24 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 8x24 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 8x24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308473
EAN/GTIN:
     4057222166072
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 8x24 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 8
d2:
7
d1:
8,5
d:
8
l:
24
a:
1,5
Abscherkraft:
24
s:
0,75
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8304*
€ 2,17818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5161*
€ 1,80416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.