Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x22 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x22 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x22 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x22 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x22 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308389
EAN/GTIN:
     4057222163507
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 3x22 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Abscherkraft:
3,5
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
22
a:
0,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3735*
€ 2,82447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9766*
€ 2,35215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.