Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x20 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x20 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x20 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308388
EAN/GTIN:
     4055248118303
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 3x20 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 3
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
20
a:
0,25
Abscherkraft:
3,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0392*
€ 2,42665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.