Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 150, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 150, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 150, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 150, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 150, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308294
EAN/GTIN:
     4057221497467
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 150
Weitere Informationen:
s:
14
d:
24
l:
150
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
39
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
150 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,8215*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,7303*
€ 31,80906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1503*
€ 31,11886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4724*
€ 25,55216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3124*
€ 21,79176
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,9915*
€ 19,02989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9115*
€ 18,93469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8215*
€ 15,25759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.