Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 50, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 50, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308271
EAN/GTIN:
     4057221497283
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50
Weitere Informationen:
s:
12
d:
20
l:
50 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
40,32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8166*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7766*
€ 3,30415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5566*
€ 3,04235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4566*
€ 2,92335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3466*
€ 2,79245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2566*
€ 2,68535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8166*
€ 2,16175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.