Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 120, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 120, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 120, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 120, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 120, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308251
EAN/GTIN:
     4057221497214
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d:
12
l:
120
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6611*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7275*
€ 8,00573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0675*
€ 7,22033
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0408*
€ 1,23855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0208*
€ 1,21475
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8511*
€ 1,01281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8311*
€ 0,98901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6611*
€ 0,78671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.