Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 110, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 110, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 110, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 110, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 110, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308250
EAN/GTIN:
     4057221497191
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d:
12
l:
110
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1315*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2815*
€ 5,09499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8915*
€ 4,63089
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1497*
€ 2,55814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1297*
€ 2,53434
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,4515*
€ 1,72729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4115*
€ 1,67969
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1315*
€ 1,34649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.