Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306749
EAN/GTIN:
     4057222158510
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 8x50 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d2:
5,5
d1:
8
d:
8 mm
l:
50 mm
a:
2
Materialstärke:
1,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1486*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1593*
€ 1,37957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.