Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x36 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x36 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x36 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x36 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x36 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x36 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306691
EAN/GTIN:
     4055248121396
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 4,5x36 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d1:
5,1
d:
4,5
l:
36
a:
0,8
Gewinde:
M 4,5
d2:
2,9
Materialstärke:
1,0
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
36 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0394*
€ 2,42689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6904*
€ 2,01158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.