Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 3x26 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306635
EAN/GTIN:
     4055248121334
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 3x26 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
3
d:
3 mm
l:
26 mm
a:
0,7
Gewinde:
M 3
d2:
2,1
Materialstärke:
0,6
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
26 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0231*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2853*
€ 1,52951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.