Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306587
EAN/GTIN:
     4057222153805
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1,5x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
1,8
d:
1,5
l:
10
a:
0,25
Gewinde:
M 1,5
d2:
1,1
Materialstärke:
0,3
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5822*
€ 1,88282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.