Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 5x30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 5x30 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 5x30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306555
EAN/GTIN:
     4057222153034
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST galZn 5x30 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d2:
3,4
d1:
5
d:
5 mm
l:
30 mm
a:
1,1
Gewinde:
M 5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.283 KGM
Materialstärke:
1
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3247*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.