Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 4x28 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 4x28 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 4x28 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306549
EAN/GTIN:
     4057222152907
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST galZn 4x28 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d:
4 mm
l:
28 mm
a:
0,85
Gewinde:
M 4
d2:
2,8
d1:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.167 KGM
Materialstärke:
0,8
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,587*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 2,647*
€ 3,14993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,257*
€ 2,68583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,077*
€ 2,47163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,997*
€ 2,37643
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,587*
€ 1,88853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.