Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x16 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x16 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x16 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x16 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306025
EAN/GTIN:
     4057222267281
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 16x16 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
3,0
d1:
16,8
d:
16
l:
16
a:
2
d2:
10,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4998*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8298*
€ 0,98746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6698*
€ 0,79706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.