Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 40, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 40, A1/1.4305 blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 40, A1/1.4305 blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 40, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305823
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     305823
EAN/GTIN:
     4043952586914
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Edelstahl A1 8x40 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
45,2
d2:
8,20-8,40
d1:
8
d:
8 mm
l:
40 mm
c:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8745
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,7714*
€ 1,0283*
5 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 0,9526*
€ 1,1845*
3 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 1,0855*
€ 1,3155*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 1,0552*
€ 1,3165*
2 Tage
700
100
€ 5,45*
ab € 1,09*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0283*
€ 1,22368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9739*
€ 1,15894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8917*
€ 1,06112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8414*
€ 1,00127
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.