Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, A1/1.4305 blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, A1/1.4305 blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Edelstahl A1 5x20 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
5,15-5,30
d1:
5
d:
5 mm
l:
20 mm
c:
0,63
Abscherkraft:
17,6
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4431*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7431*
€ 0,88429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5931*
€ 0,70579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5331*
€ 0,63439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.