Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M20x300 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M20x300 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x300 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x300 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x300 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x300 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-30532
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007828
EAN/GTIN:
     4000657078281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Die Upat Ankerstange ASTA ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in galvanisch verzinkter Ausführung mit der Stahlgüte 5.8, ist besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
min. Verankerungstiefe:
170 mm
max. Befestigungsdicke:
110 mm
min. Bauteildicke:
220 mm
passend zu:
UKA 3 M 20 / 00955
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
30 mm
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4000657078281
Gesamtlänge:
300 mm
Drehmoment zum Verankern:
150 Nm
Mindestbauteildicke:
220 mm
Bohrlochtiefe:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
min. Randabstand:
85 mm
min. Achsabstand:
170 mm
Durchgangsloch:
< 22 mm
max. Dicke des Anbauteils:
105 mm
Gewinde:
M 20
Schlüsselweite:
30
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Dübellänge:
300 mm
Länge:
300 mm
max. Nutzlänge:
105 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-20-300 GVZ
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
10
€ 7,99*
ab € 0,41374*
€ 0,61374*
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 2,9361*
€ 4,1761*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,2463*
€ 4,5963*
4 Tage
26
10
€ 4,79*
ab € 3,8044*
€ 5,3744*
100
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5963*
€ 5,4696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9063*
€ 4,6485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7963*
€ 4,5176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4163*
€ 4,0654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3563*
€ 3,994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,2463*
€ 3,8631
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.