Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M20x220 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M20x220 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x220 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x220 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-30531
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007827
EAN/GTIN:
     4000657078274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
m20 upat ankerstange
ankerstange m20
upat ankerstange
Die Upat Ankerstange ASTA ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in galvanisch verzinkter Ausführung mit der Stahlgüte 5.8, ist besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Nutzlänge max.:
30 mm
Bauteildicke min.:
220 mm
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Brandgutachten:
Ja
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
22 mm
Zubehör:
Mörtelpatrone
Gewinde (metrisch):
M20
Dicke des Anbauteils max.:
30 mm
Verankerungstiefe min.:
170 mm
Technische Dokumentation:
Ja
Gütesiegel:
Ja
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Lastwerte:
Ja
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
DIBt-Zulassung:
Ja
Zulassung:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Gesamtlänge:
220 mm
min. Bauteildicke:
220 mm
passend zu:
UKA 3 M 20 / 00955
Drehmoment zum Verankern:
150 Nm
Bohrlochtiefe:
170 mm
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
min. Verankerungstiefe:
170 mm
max. Befestigungsdicke:
30 mm
Durchmesser:
20
min. Randabstand:
85 mm
min. Achsabstand:
170 mm
Durchgangsloch:
< 22 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Gewinde:
M 20
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Dübellänge:
220 mm
Länge:
220 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-20-220
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 2,3536*
€ 3,1336*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,6398*
€ 3,7876*
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,9235*
€ 3,8535*
5 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,2023*
€ 4,1439*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 3,2599*
€ 4,2699*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,8535*
€ 4,58567
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,7035*
€ 4,40717
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,5735*
€ 4,25247
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,9235*
€ 3,47897
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,9235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 38,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.