Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 8x80, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 8x80, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 8x80, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 8x80, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 8x80, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 ST 8x80 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
45,2
d1:
8,4
d:
8
l:
80
c:
1
d2:
8,20-8,40
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9007*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4407*
€ 1,71443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3007*
€ 1,54783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1907*
€ 1,41693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1607*
€ 1,38123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1107*
€ 1,32173
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9007*
€ 1,07183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.