Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 12x50, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 12x50, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 12x50, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 12x50, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 12x50, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 12x50, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 ST 12x50 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
101,8
c:
1,6
d1:
12
d:
12
l:
50
d2:
12,25-12,50
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,102*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6387*
€ 1,95005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5419*
€ 1,83486
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.