Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M22x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M22x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M22x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M22x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M22x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M22x2 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304212
EAN/GTIN:
     4043952570807
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 galZn M22x2 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
s:
34
m:
19,4
d:
22
e:
35,03
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
34
Höhe:
19,4 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4085*
€ 0,6385*
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,6234*
€ 0,8512*
6 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,6803*
€ 0,887*
8 Tage
735
50
€ 5,59*
ab € 0,6894*
€ 0,9094*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6224*
€ 0,9104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5385*
€ 0,64082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.