Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M22x 2 8 galv.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8673 M22x 2 8 galv.v
Sechskantmutter ISO 8673 M22x 2 8 galv.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86738100220200
EAN/GTIN:
     4043952570807
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08673.810· Normart ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8673, DIN ISO 8673, ISO 8673, Sechskantmutter DIN EN ISO 8673, Sechskantmutter ISO 8673, din 934 fg, Sechskantmuttern, Reyher, 8000218054
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,4085*
€ 0,6385*
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,6134*
€ 0,8512*
5 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,6803*
€ 0,887*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6324*
€ 0,9004*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,6936*
€ 0,9136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9004*
€ 1,07148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7428*
€ 0,88393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6324*
€ 0,75256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.