Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern MS M16x1,5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern MS M16x1,5 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern MS M16x1,5 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern MS M16x1,5 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern MS M16x1,5 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern MS M16x1,5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304196
EAN/GTIN:
     4043952570630
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 MS M16x1,5 HP
Weitere Informationen:
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9314*
€ 1,4227*
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 1,2118*
€ 1,7456*
6 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 1,3231*
€ 1,8162*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3484*
€ 1,8384*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0772*
€ 5,9232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9232*
€ 7,04861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3232*
€ 6,33461
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5616*
€ 1,8583
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4432*
€ 1,71741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3772*
€ 1,63887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3172*
€ 1,56747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2572*
€ 1,49607
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0772*
€ 1,28187
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.