|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218038 Herst.-Nr.: 86737000160150 EAN/GTIN: 4043952570630 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantmutter ISO 8673 M16x 1,5 Messing 25 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 38,68 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 16 x 1,5 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 8673 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.700· Normart ISO 8673 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 25 |  | € 4,30* | ab € 1,1846* | € 1,6318* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 25 |  | € 7,99* | ab € 1,3372* | € 1,7972* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 25 |  | € 5,59* | ab € 1,3492* | € 1,8092* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 25 |  | € 5,99* | ab € 1,3119* | € 1,8106* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | € 5,45* | ab € 1,41* | € 1,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,93* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|