Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 Sprengringe 10 für Wellen, Form A, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 Sprengringe 10 für Wellen, Form A, Stahl blank
DIN 7993 Sprengringe 10 für Wellen, Form A, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304042
EAN/GTIN:
     4055248120962
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993
DIN 7993 10 Stahl, blank, A Runddraht-Sprengringe A für Wellen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Scheibenform:
Rund
s:
10
t:
0,8
d:
10
g:
2
e:
9,2
Innendurchmesser:
10
Material:
Stahl
Form:
Form A für Wellen
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7993
Weitere Suchbegriffe: din 7993, sprengring stahl, 7993-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.